河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
ステンレス製ヘアライン盤用キャビネット POS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52665996
品番
POS3350-20
参考基準価格(税別)
¥97,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
有効深さ(mm)
(ドア下)180、(ハンドル下)150
材質
ステンレス製
保護等級
IP44
色
ヘアライン加工
質量(kg)
14.3
基板寸法(mm)
220×420
ドア
片扉
キャビネット寸法(mm)
330×500×200
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
屋内用・屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付