河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
ステンレス製ヘアライン盤用キャビネット POS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さ(mm)
(ドア下)280、(ハンドル下)255
基板寸法(mm)
820×1120
注文コード
52666188
品番
POS9312-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥299,000
この商品は
有効深さ・基板寸法
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
有効深さ(mm)
(ドア下)280、(ハンドル下)255
材質
ステンレス製
保護等級
IP44
色
ヘアライン加工
質量(kg)
75.5
基板寸法(mm)
820×1120
ドア
両扉
キャビネット寸法(mm)
930×1200×300
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
屋内用・屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付