河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
コントロールボックス CX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52666373
品番
CX2025-16
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)140、(ハンドル下)110
保護等級
IP3X
質量(kg)
3.4
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
ボックス(mm)
200×250×160
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
200×250×160
材質
鉄板製
構造
笹形ハンドル
使用ハンドル
B-60(笹型ハンドル)
基板寸法(mm)
170×200
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.2
取付基板
鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付