材質ステンレス製
保護等級IP44
色クリアー塗装
質量(kg)37
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルWHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)
基板寸法(mm)320×420
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
機器スペースWHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、ELB3P100A×1、MCB2P30A×1
キャビネット寸法(mm)1030×500×200