画像準備中

ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 基板寸法(mm)420×420 使用ハンドルWHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル) 注文コード52666443 品番SMO122
参考基準価格(税別)¥273,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は基板寸法・使用ハンドルなど33種類から選べます 他の種類を見る

表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス

材質ステンレス製 保護等級IP44 クリアー塗装 質量(kg)40.7 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルWHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル) 基板寸法(mm)420×420 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5 取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付 機器スペースWHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、MCB3P200A×1、MCB2P30A×1 キャビネット寸法(mm)1130×500×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする