河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用ハンドル
WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)
注文コード
52666486
品番
SMO200S
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
基板寸法・使用ハンドル
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス
材質
ステンレス製
保護等級
IP44
色
クリアー塗装
質量(kg)
20.1
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
取付基板
木製基板 WHM部25mm
機器スペース
WHM30A×2(東京電力_中部電力管内の場合)または、120A×2(その他の電力管内)
キャビネット寸法(mm)
830×300×200