TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
プレートタイプキャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52666645
品番
HTH-G100K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)
形状
固定
車輪径(Φmm)
(呼称寸法)100
材質(車輪)
ゴム
取付高(mm)
132
最大荷重(daN)
120
偏心(mm)
35
商品説明動画
【フットパーツ】プレートタイプキャスター取付方法
参考になった