3.2GHz対応CS・BSラインブースター(屋外用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52666679 品番CSBE25C-BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

4K・8K放送(3224MHz)対応のラインブースターです。
外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。
チューナーなどからの供給電源で動作します。
スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(DC9.5〜16.5V/最大0.5A)
出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。

電流(A)0.07 電圧(V)DC15 周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF:10〜770、BS・CS-IF:1032〜3224 利得(dB)FM・VHF・UHF:-3.0(パス)、BS・CS-IF:15/25 定格出力(dBμV)FM・VHF・UHF:-、BS・CS-IF:85/95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする