河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
ステンレス製ヘアラインボックス SXI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52666757
品番
SXI3312
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
有効深さ(mm)
(ドア下)95、(ハンドル下)75
材質
ステンレス製
保護等級
IP3X
色
ヘアライン加工
質量(kg)
3.7
ボックス(mm)
300×300×120
基板寸法(mm)
230×250
構造
かぶせ構造
使用ハンドル
B-60(笹形ハンドル)
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.0、ボデー1.0
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付