3DB シャッド (SP)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 PCF プリズムクローフィッシュ 注文コード52666804 品番70mm
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

3D LENS SYSTEM による立体的なフラッシングを実現!!
光と波動でCatch More "Big Fish!"

PCF プリズムクローフィッシュ サイズフロントフック:#6、リアフック:#6 質量(g)10 タイプサスペンディング リングサイズEX #4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする