ベローズ形伸縮管継手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52666819 品番 JB13-N
参考基準価格(税別)¥371,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

公共建築協会評価品、JIS適合品

呼び径(A)200 呼び径(B)8 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:25 使用温度範囲(℃)220以下 最高使用圧力(MPa)1 材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状単式内圧形 質量(kg)49 種類伸縮管継手 形式ベローズ形 寸法L(mm)440 呼び径200 接続方式フランジ 使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ)SUS316L 面間寸法(mm)440 適合圧力(MPa)1.0以下 伸縮量(mm)伸び:10、縮み:25 材質(継手)SS(鋼)フランジ 材質(外筒)STKまたはSS(鋼管) 材質(内筒)SUS316L
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする