デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
3DB シャッド (SP)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
PGBLPGBL プリズムゴールドブラック
注文コード
52666829
品番
70mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
3D LENS SYSTEM による立体的なフラッシングを実現!!
光と波動でCatch More "Big Fish!"
色
PGBLPGBL プリズムゴールドブラック
サイズ
フロントフック:#6、リアフック:#6
質量(g)
10
タイプ
サスペンディング
リングサイズ
EX #4