ベン
ベンの 継手・パイプ
ベンの 継手
ベンの 防振継手・伸縮継手
ベローズ形伸縮管継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52666864
品番
JB14-N
参考基準価格(税別)
¥861,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
公共建築協会評価品、JIS適合品
伸縮量(mm)
伸び:20
縮み:50
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び:20/縮み:50
使用温度範囲(℃)
220以下
最高使用圧力(MPa)
1
材質
フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L
形状
複式内圧形
全長(mm)
980
質量(kg)
103
種類
伸縮管継手
形式
ベローズ形
寸法L(mm)
980
呼び径
250
寸法H(mm)
300
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
280
接続方式
フランジ
寸法T(mm)
6
使用流体
蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
寸法h(mm)
27
主な用途
-
流体温度(℃)
220以下
適合流体
蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質(ベローズ)
SUS316L
面間寸法(mm)
980
適合圧力(MPa)
1.0以下
材質(継手)
SS(鋼)フランジ
材質(外筒)
圧延鋼材
材質(内筒)
SUS316L
特性
独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材