500m CN500 デュエル 52666890

CN500

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)2B ブルー注文コード52666890品番500m
販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

あの新素材カーボナイロン(R)にお得に使えるボビンタイプ登場!!
フロロ × ナイロン = カーボナイロン(R) Patent
ナイロンの操作性と遠投性能、直線・結節強度、これにフロロカーボンの低伸度性と高感度性能を兼ね備えたハイブリッドライン。
ビギナーから上級者まで、すべてのアングラーにおススメ!!

仕様AVE(Lbs.)9寸法(mm)AVE:0.235B ブルーサイズ(号)2強度(kg)AVE:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする