曜日別特売
RD33FN-FL 減圧弁 ベン 52666907

RD33FN-FL 減圧弁 ベン 52666907
RD33FN-FL 減圧弁 ベン 52666907

減圧弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード52666907品番RD33FN-FL
参考基準価格(税別)¥1,615,000販売価格(税込)¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800

水道法性能基準適合品
公共建築協会評価品

呼び径(A)150呼び径(B)6一次側適合圧力(MPa)1以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.35仕様赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質要部:CAC406質量(kg)160材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式寸法L(mm)400寸法H(mm)660寸法A(mm)340材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)寸法G(mm)130流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75取付姿勢水平適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする