画像準備中

プラボックス SPO-R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52667152 品番SPO5030-18R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス

レッド(マンセル7.5R3/12近似) 材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂 基板寸法(mm)400×250 保護等級IP13 質量(kg)3.3 構造透明アクリルドア付 ボックス(mm)520×300×180 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする