デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
ハードコア X4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
1.5
色
5CBL 5色イエローマーキング
注文コード
52667170
品番
200m
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロピッチ4ブレイデッド。
コシがあるから 「ルアー操作が簡単」 PEライン。
仕様
MAX(Lbs.):25
色
5CBL 5色イエローマーキング
サイズ(号)
1.5
強度(kg)
AVE:7.5、MAX:10