河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の プラボックス
河村電器産業の プラボックス本体
プラボックス SP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52667177
品番
SP4050-18C
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質
ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂、蝶番:ステンレス
基板寸法(mm)
315×450
保護等級
IP13
質量(kg)
4.25
構造
ABSドア付
ボックス(mm)
400×500×180
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付