曜日別特売
PS22C-W PS22C-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】 ベン 52667214

PS22C-W PS22C-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】 ベン 52667214
PS22C-W PS22C-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】 ベン 52667214

PS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード52667214品番PS22C-W
参考基準価格(税別)¥92,200販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

作動耐久100万回をクリアしています。
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。

呼び径(A)10呼び径(B)3/8形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)寸法L(mm)63寸法H(mm)174電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種寸法G(mm)15ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下ポート径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする