デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
ハードコア X8
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
1.5
色
5CBL 5色イエローマーキング
注文コード
52667267
品番
200m
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロピッチ8ブレイデッド。
強くてしなやかな 「安定強度のある」 PEライン。
仕様
MAX(Lbs.):30
色
5CBL 5色イエローマーキング
サイズ(号)
1.5
強度(kg)
AVE:10、MAX:13.5