デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
ハードコア X8
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
2
色
5CBL 5色イエローマーキング
注文コード
52667285
品番
300m
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロピッチ8ブレイデッド。
強くてしなやかな 「安定強度のある」 PEライン。
仕様
MAX(Lbs.):35
色
5CBL 5色イエローマーキング
サイズ(号)
2
強度(kg)
AVE:13.5、MAX:16