デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
アーマード F+ プロ トラウト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
0.1
注文コード
52667380
品番
150m
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
飛距離 / 強度 / 感度
さらに耐久性を向上した究極モデル
仕様
MAX(Lbs.):4
寸法(mm)
AVE:0.06
色
オレンジ
サイズ(号)
0.1
強度(kg)
MAX:2