デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
アーマード F+
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
0.1
色
GY ゴールデンイエロー
注文コード
52667416
品番
100m
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ウルトラPE × フロロカーボン
扱い易い極細最強スーパー繊維
仕様
MAX(Lbs.):4
寸法(mm)
AVE:0.06
色
GY ゴールデンイエロー
サイズ(号)
0.1
強度(kg)
MAX:2