フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(pH)-2.00〜20(0.01pH)、-2.000〜20.000(0.0001pH)、0〜14(pHセンサカートリッジ) 測定範囲(mV)±1000.0 分解能(℃)0.1 分解能(pH)0.01(-2.00〜20.00)、0.001(-2.000〜20.000) 分解能(mV)0.1 ケーブル長(m)2 注文コード52667616 品番WQ-310P-S(pH)
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥141,900
販売価格(税別)
129,000
この商品は測定範囲・分解能・ケーブル長など14種類から選べます 他の種類を見る

センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。

セット内容キャリングケース、メータ:WQ-310J、pHセンサヘッド形式:300-P-2、pHカートリッジ形式:300-P-C、pH標準液(60ml):pH4.01・pH6.86・pH9.18、取扱説明書、電池。 質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし) 使用温度範囲(℃)0〜60(pHセンサヘッド)、0〜80(センサカートリッジ) 出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。 電源単3形電池4本 測定項目pH/mV /℃ ケーブル長(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×34 寸法(Φ×高さH)(mm)16×110(センサカートリッジ接液部) 本体質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし) 精度【mV】0.1mV 測定範囲(pH)-2.00〜20(0.01pH)、-2.000〜20.000(0.0001pH)、0〜14(pHセンサカートリッジ) チャンネル数1 入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×40×110 精度(pH)±0.01(-2.00〜20.00)、±0.005(-2.000〜20.000) 精度(℃)±0.5 分解能(℃)0.1 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×90×34 機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定 コード3200820730 電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用) メモリー10000点 液絡部多孔性ポリエチレン 防塵防水性能IP67相当 測定範囲(mV)±1000.0 測定温度範囲(℃)-30〜130 標準液セットの選択pH4.01・pH6.86・pH9.18 画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ) パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧 分解能(pH)0.01(-2.00〜20.00)、0.001(-2.000〜20.000) 校正ポイント5点(pH)、1点(温度) 校正証明書なし 分解能(mV)0.1
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※( )で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※WQ-310J(1ch)/WQ-320J(2ch)/WQ-330J(3ch)につきましては本体のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする