デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
アーマード F+ プロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
0.06
注文コード
52667626
品番
150m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
飛距離 / 強度 / 感度
さらに耐久性を向上した究極モデル
仕様
MAX(Lbs.):2.5
寸法(mm)
AVE:0.04
色
GY ゴールデンイエロー
サイズ(号)
0.06
強度(kg)
MAX:1.2