画像準備中

引込計器盤用キャビネット MI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 注文コード52667703 品番MI100LPK
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は基板寸法・色など136種類から選べます 他の種類を見る

引込計器用ボックス

有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140 材質鉄板製 保護等級IP44 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 質量(kg)17.9 使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル) 取付基板木製基板 WHM部25mm 機器スペースWHM120A×1(200A対応可) 構造水切・防水・パッキン付 使用場所屋内外兼用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6 キャビネット寸法(mm)600×400×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする