フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 分解能0.01pH 分解能(℃)0.1 分解能(mV)1(±2000mV)、0.1(±1000mV) セット内容キャリングケース、メータ(D-210P)、pH電極:9652-10D、pH 標準液:pH4.01, pH6.86, pH9.18、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)。 注文コード52667704 品番D-210P-S(pH/ORP)
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は分解能・ケーブル長・セット内容など18種類から選べます 他の種類を見る

オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。

セット内容キャリングケース、メータ(D-210P)、pH電極:9652-10D、pH 標準液:pH4.01, pH6.86, pH9.18、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)。 質量(g)約220(電池を含まない) 電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 測定項目pH/ORP/温度 測定範囲(pH)0〜14 測定方式サーミスタ法(温度) 消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示バックライト付きモノクロカスタムLCD 付属電極9652-10D 分解能0.01pH 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×100 精度(pH)±0.01(±1digit) 精度(℃)±0.5 温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0〜130.0℃/-22.0〜266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 分解能(℃)0.1 ORP測定範囲:±2000mV。表示分解能:+2000mV〜-2000mV:1mV ただし、+1000mV〜-1000mV:0.1mV。計器再現性:+2000mV〜-2000mV:±0.3% ただし、999.9mV〜-999.9mV:±0.3mV。校正機能:●。 pHガラス電極法 機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 コード3200827146 校正【pH】5点(NIST,USAの場合)、6点(DINの場合)【ORP・温度】校正機能有り 表示範囲-2.00〜16.00(pH) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×40.60 データメモリ500 計器再現性±2000mV:±0.3%、±999.9mV:±0.3mV 使用周囲温度(℃)0〜45 表示範囲(℃)-30.0〜130.0 防塵防水性能IP67相当 オートパワーオフOFF、1-30分 測定範囲(mV)±2000 使用周囲湿度相対湿度0〜80%(ただし結露無きこと) 測定温度範囲(℃)-30.0〜130.0 標準液セットの選択pH4.01・pH6.86・pH9.18 校正証明書なし 分解能(mV)1(±2000mV)、0.1(±1000mV) 使用周囲湿度(%RH)0〜80(ただし結露無きこと)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52667704
2024-05-15
用途:
PH,ORPの検査
製造業

水質計は、電極のさし口が1っカ所で写真と違う。

3人で同じものを買い同じ水を測定したが、PHは誤差の範囲。

ORPは3人とも全く違う数値の為信用できない。
不安定な数値の為、白金部分を#8000で研磨した。
また、3人で測定した時に同じ研磨をして試してみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする