河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
引込計器盤用キャビネット MI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
52667728
品番
MI100PK
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
基板寸法・色
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)
(ドア下)170、(ハンドル下)140
材質
鉄板製
保護等級
IP44
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
11.3
使用ハンドル
C-30FL(右開 封印キーハンドル)
取付基板
木製基板 WHM部25mm
機器スペース
WHM120A×1
構造
水切・防水・パッキン付
使用場所
屋内外兼用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6
キャビネット寸法(mm)
500×300×200