アーマード F+ プロ アジ・メバル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)0.2 注文コード52667748 品番150m
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

飛距離 / 強度 / 感度
さらに耐久性を向上した究極モデル

仕様MAX(Lbs.):5 寸法(mm)AVE:0.08 ライトピンク サイズ(号)0.2 強度(kg)MAX:2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする