フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52667765 品番D-210C(COND)
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!

質量(g)約220(電池を含まない) 電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0〜130.0℃/-22.0〜266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 コード3200785347 データメモリ500 塩分濃度範囲(%)測定方式:電気伝導率換算。測定範囲:0.0〜100.0ppt/0.00〜10.00%。分解能:0.1ppt/0.01%。精度(計器再現性):読み値の±0.6%。塩分濃度換算モード:NaCl、海水。校正機能:●。データメモリ:500。 抵抗測定範囲:0.001MΩ・cm〜20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性) 全レンジ:フルスケールの±0.6%。 防塵防水性能IP67相当 電気伝導率(μS/cm)測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm〜200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15〜30℃。温度係数:0.00〜10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。 外寸法(縦×横×高さ)(mm)160×80×40.60
注意
※商品は本体のみで電極は付いていません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52667774
2023-12-13
用途:
水質調査
製造業

商品写真は電極がついた状態ですが、実際には本体のみです。
ケーブルを挿す部分はありますが、ケーブルから先の部分(https://www.monotaro.com/p/5266/8063/)
は別途購入する必要があり、本体に匹敵する高額なものです。
価格面では倍額を覚悟して購入を検討してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする