曜日別特売
D-210PD(pH/DO) フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA 52667799

フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(mg/L)0.0~20.00分解能0.01mg/L、0.1%セット内容メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、電極アダプタ注文コード52667799品番D-210PD(pH/DO)
参考基準価格(税別)¥93,500販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!

セット内容メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、電極アダプタ質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)測定範囲(mg/L)0.0~20.00測定項目pH/溶存酸素/温度測定範囲(pH)0~14測定方式サーミスタ法(温度)、隔膜式ガルバニ電池法(DO)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD分解能0.01mg/L、0.1%精度(pH)±0.01(±1digit)精度(℃)±0.5温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1ORP測定範囲:±2000mV。表示分解能:+2000mV~-2000mV:1mV ただし、+1000mV~-1000mV:0.1mV。計器再現性:+2000mV~-2000mV:±0.3% ただし、999.9mV~-999.9mV:±0.3mV。校正機能:●。pHガラス電極法機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値コード3200785350校正【pH】5点(NIST,USAの場合)、6点(DINの場合)【温度】校正機能有り【DO】Calibration Points:2点表示範囲-2.00~16.00(pH)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×40.60電池単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)データメモリ500計器再現性±0.1mg/L±1digi使用周囲温度(℃)0~45表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分使用周囲湿度相対湿度0~80%(ただし結露無きこと)測定温度範囲(℃)-30.0~130.0外寸法(縦×横×高さ)(mm)160×80×40.60分解能(pH)0.01校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
注意
※商品は本体のみで電極は付いていません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52667774
2023-12-13
用途: 水質調査
製造業

商品写真は電極がついた状態ですが、実際には本体のみです。
ケーブルを挿す部分はありますが、ケーブルから先の部分(https://www.monotaro.com/p/5266/8063/)
は別途購入する必要があり、本体に匹敵する高額なものです。
価格面では倍額を覚悟して購入を検討してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする