デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
アーマード F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
0.2
注文コード
52667818
品番
100m
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ライトゲーム始めるなら、「アーマード(R) F」
使い心地はモノフィラメント!! 強度はPEライン!!
仕様
MAX(Lbs.):4
寸法(mm)
AVE:0.08
色
GY ゴールデンイエロー
サイズ(号)
0.2
強度(kg)
MAX:2