フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 分解能【電気伝導率】有効桁数4桁(自動レンジ変更)【pH】0.01pH【抵抗】有効桁数4桁【塩分】0.1ppt/0.01% 分解能(℃)0.1 ケーブル長(m)1 セット内容キャリングケース:CC-D-200、メータ:D-220PC、pH電極:9652-10D、電気伝導率電極:9383-10D、pH標準液(pH4.01、pH6.86、pH9.18 各60mL):560-P、COND標準液(84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm 各60mL):560-C、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、USB通信ケーブル、電極アダプタ 注文コード52667835 品番D-220PC-S(pH/COND)
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は分解能・ケーブル長・セット内容など18種類から選べます 他の種類を見る

オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。

セット内容キャリングケース:CC-D-200、メータ:D-220PC、pH電極:9652-10D、電気伝導率電極:9383-10D、pH標準液(pH4.01、pH6.86、pH9.18 各60mL):560-P、COND標準液(84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm 各60mL):560-C、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、USB通信ケーブル、電極アダプタ 質量(g)約220(電池を含まない) 電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 測定項目pH/電気伝導率/温度 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)0〜14 測定方式サーミスタ法(温度)、交流2極法(電気伝導率)、電気伝導率換算(TDS・塩分濃度) 消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示バックライト付きモノクロカスタムLCD 接続方式USB 付属電極9652-10D(pH)、9383-10D(電気伝導率) 分解能【電気伝導率】有効桁数4桁(自動レンジ変更)【pH】0.01pH【抵抗】有効桁数4桁【塩分】0.1ppt/0.01% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×100 精度(pH)±0.01(±1digit) 精度(℃)±0.5 プリンタ出力可能 温度基準温度:15〜30℃。 分解能(℃)0.1 ORP測定範囲:±2000mV。表示分解能:+2000mV〜-2000mV:1mV ただし、+1000mV〜-1000mV:0.1mV。計器再現性:+2000mV〜-2000mV:±0.3% ただし、999.9mV〜-999.9mV:±0.3mV。校正機能:●。 pHガラス電極法 機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 コード3200827154 測定範囲(μS/cm)0.00〜2000000(セル定数:10cm-1)、0.00〜200000(セル定数:1cm-1)、0.00〜20000(セル定数:0.1cm-1) 単位単位切替:S/cm、S/m 校正【pH】5点(NIST,USAの場合)、6点(DINの場合)【温度】校正機能有り【電気伝導率】最大4点(自動)/最大5点(手動) 表示範囲-2.00〜16.00(pH) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×40.60 データメモリ1000(日時記録付) 塩分濃度範囲(%)測定範囲:0.0〜100.0ppt/0.00〜10.00。 計器再現性各レンジのフルスケールの±0.6%(電気伝導率)、全レンジのフルスケールの±0.6%(抵抗率)、読み値の±0.6%(塩分) 使用周囲温度(℃)0〜45 抵抗測定範囲:0.001MΩ・cm〜20.0MΩ・cm。 表示範囲(℃)-30.0〜130.0 温度係数0.00〜10.00% 防塵防水性能IP67相当 オートパワーオフOFF、1-30分 測定温度範囲(℃)-30.0〜130.0 モード塩分濃度換算モード:NaCl、海水 標準液セットの選択pH4.01、pH6.86、pH9.18 PC接続可能 校正証明書なし 使用周囲湿度(%RH)0〜80(ただし結露無きこと)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52667704
2024-05-15
用途:
PH,ORPの検査
製造業

水質計は、電極のさし口が1っカ所で写真と違う。

3人で同じものを買い同じ水を測定したが、PHは誤差の範囲。

ORPは3人とも全く違う数値の為信用できない。
不安定な数値の為、白金部分を#8000で研磨した。
また、3人で測定した時に同じ研磨をして試してみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする