フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52667853 品番D-220P(pH)
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!

質量(g)約220(電池を含まない) 電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0〜130.0℃/-22.0〜266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 ORP測定範囲:±2000mV。表示分解能:+2000mV〜-2000mV:1mV ただし、+1000mV〜-1000mV:0.1mV。計器再現性:+2000mV〜-2000mV:±0.3% ただし、999.9mV〜-999.9mV:±0.3mV。校正機能:●。 pH測定方式:ガラス電極法。測定範囲:pH0.00〜14.00。表示範囲:-2.00〜16.00。表示分解能:0.01pH。精度(計器再現性):±0.01pH ±1digit。校正点数:5点(NIST,USAの場合)6点(DINの場合)。pH標準液:NIST、USA、DIN。 機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 コード3200816280 データメモリ1000(日時記録付) 使用周囲温度(℃)0〜45 防塵防水性能IP67相当 使用周囲湿度相対湿度0〜80%(ただし結露無きこと) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)160×80×40.60
注意
※商品は本体のみで電極は付いていません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52667774
2023-12-13
用途:
水質調査
製造業

商品写真は電極がついた状態ですが、実際には本体のみです。
ケーブルを挿す部分はありますが、ケーブルから先の部分(https://www.monotaro.com/p/5266/8063/)
は別途購入する必要があり、本体に匹敵する高額なものです。
価格面では倍額を覚悟して購入を検討してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする