有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140
材質鉄板製
保護等級IP44
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)32.8
使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)
取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
機器スペースWHM120A×2+スペース(200×420)、ELB3P100A×2
構造水切・防水・パッキン付
基板寸法(mm)320×420
使用場所屋内外兼用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
キャビネット寸法(mm)1100×500×200