曜日別特売
50m パワーリーダー FC デュエル 52668159

パワーリーダー FC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード52668159品番50m
販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

スレに強い!! しなやかなのに低伸度。
フロロカーボン100% ショックリーダー
海中で光の乱反射を起こさず、水の屈折率に近く、魚に警戒心をあたえないナチュラルクリアーカラーを採用
耐磨耗性に優れ、しなやかで結びやすく低伸度・高感度なフロロカーボン100% ショックリーダー

ナチュラルクリアーサイズ(号)5標準直径(mm)0.37標準強力(lb)20標準強力(kg)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする