パワーリーダー FC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)7 注文コード52668168 品番50m
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

スレに強い!! しなやかなのに低伸度。
フロロカーボン100% ショックリーダー
海中で光の乱反射を起こさず、水の屈折率に近く、魚に警戒心をあたえないナチュラルクリアーカラーを採用
耐磨耗性に優れ、しなやかで結びやすく低伸度・高感度なフロロカーボン100% ショックリーダー

ナチュラルクリアー サイズ(号)7 標準直径(mm)0.435 標準強力(lb)25 標準強力(kg)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする