- 鏡のウロコ落し ドーイチ 52668438 - 鏡のウロコ落し ドーイチ 52668438 - 鏡のウロコ落し ドーイチ 52668438 - 鏡のウロコ落し ドーイチ 52668438 - 鏡のウロコ落し ドーイチ 52668438

鏡のウロコ落し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 注文コード52668438 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

安全性の高い植物有機酸(クエン酸)使用しています。
研磨剤にダイヤモンドの次に硬度のかたいアルミナを採用しています。
超微粒子球状を施しているのでサビを簡単に取ることが可能です。
オレンジオイルが汚れの付着防止効果に!
少量で広範囲に使用できるクリームタイプです。

用途鏡や蛇口まわりのうろこ取りにお使いください。 成分研磨剤(35%ケイ酸アルミニウム系鉱物)、界面活性剤(1%アルコールエチレンオキシド)、増強剤、pH調整剤、天然オレンジオイル 内容量(mL)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする