VNT-20 業務用マルチ除菌クリーナー 「バリアント」 ガナ・ジャパン 52668456 VNT-20 業務用マルチ除菌クリーナー 「バリアント」 ガナ・ジャパン 52668456 VNT-20 業務用マルチ除菌クリーナー 「バリアント」 ガナ・ジャパン 52668456 VNT-20 業務用マルチ除菌クリーナー 「バリアント」 ガナ・ジャパン 52668456

業務用マルチ除菌クリーナー 「バリアント」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2L) 注文コード 52668456 品番 VNT-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

除菌・洗浄・消臭が同時に出来て、素材を傷めず、作業効率を改善!!
清掃箇所に合わせて洗剤を変える必要はありません!
成分が違うからキレイが続きます。
100倍に希釈して使用しようできますので、抜群のコストパフォーマンス!!
6つの効果で、あらゆる問題を解決できます。
1.強力除菌
2.根こそぎ消臭
3.パワフル洗浄
4.カビ繁殖防止
5.汚れ再付着防止
6.帯電防止効果

用途原液・・・厨房、調理器具、排水口・換気扇・浴室・トイレなどの洗浄、及び除菌 希釈・・・ガラス・網戸・鏡・家具・建具・床・調度品・自動車などの洗浄、及び除菌 成分界面活性剤10.3%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル・ポリアミノエチルグリシン) 内容量(L)2 繰り返し・詰め替え対応
注意
※電気製品の通電部分、劣化して傷んだ塗装面、水洗い不可の表示のあるもの、真珠・珊瑚・べっ甲・象牙・オパールなどには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする