デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
パワーリーダー タイラバ CN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
5
注文コード
52668509
品番
30m
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
喰わせ重視!! 低伸度でありながら、若干のクッション性を持ち合わせているため、喰い込みも良く、やり取り中のバラシも軽減。
色
クリアー
サイズ(号)
5
標準直径(mm)
0.37
標準強力(lb)
20
標準強力(kg)
9