デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
パワーリーダー アジング CN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
0.8
注文コード
52668545
品番
20m
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
喰わせ重視!!
フロロに比べ比重が軽く、繊細でスローな誘いに対応。
吸い込み時のハジキ等にも対応。
色
クリアー
サイズ(号)
0.8
標準直径(mm)
0.148
標準強力(lb)
3
標準強力(kg)
1.5