デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
ビッグ フロロカーボン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
2.5
注文コード
52668624
品番
50m
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ジャンルを問わず使いやすい!!
最高峰の耐衝撃強度
ハリス、ショックリーダー、仕掛けに最適!!
大判スプール採用で、巻きグセが少なく扱いやすい。
色
クリアー
サイズ(号)
2.5
標準直径(mm)
0.26
標準強力(lb)
10
標準強力(kg)
5