Lacety(ラスティー) 1×4材用フック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 52668763 品番 LAC-030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。1×4材用フックは1×4材を使い、自由な長さの棚を作るとこができるラスティ―専用パーツです。付属のタッピングでフックと1X4材を固定します。

用途観葉植物、アクセサリーなどの棚置き収納としてご活用ください。 材質本体・スチール エポキシ粉体塗装 タッピング・スチール 幅(mm)10 高さ(mm)74 奥行(mm)104 アズワン品番64-5072-48
注意
※危険物、貴重品、こわれやすい物は置かないでください。火気のそばで使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする