曜日別特売
LAC-031 Lacety(ラスティー) 1×4材用フック WAKI(和気産業) 52668779

LAC-031 Lacety(ラスティー) 1×4材用フック WAKI(和気産業) 52668779
LAC-031 Lacety(ラスティー) 1×4材用フック WAKI(和気産業) 52668779
LAC-031 Lacety(ラスティー) 1×4材用フック WAKI(和気産業) 52668779
LAC-031 Lacety(ラスティー) 1×4材用フック WAKI(和気産業) 52668779
LAC-031 Lacety(ラスティー) 1×4材用フック WAKI(和気産業) 52668779
LAC-031 Lacety(ラスティー) 1×4材用フック WAKI(和気産業) 52668779
LAC-031 Lacety(ラスティー) 1×4材用フック WAKI(和気産業) 52668779

Lacety(ラスティー) 1×4材用フック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード52668779品番LAC-031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。1×4材用フックは1×4材を使い、自由な長さの棚を作るとこができるラスティ―専用パーツです。付属のタッピングでフックと1X4材を固定します。

用途観葉植物、アクセサリーなどの棚置き収納としてご活用ください。材質本体・スチール エポキシ粉体塗装 タッピング・スチール幅(mm)10高さ(mm)74奥行(mm)104アズワン品番64-5072-49
注意
※危険物、貴重品、こわれやすい物は置かないでください。火気のそばで使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする