Lacety(ラスティー) パネル

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52668876 品番 LAC-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

Lacety〜ラスティー〜工業用で広く使用されているエキスパンドメタルを使い易く、バリを取り除き、枠を取り付けたオリジナル収納用品!いろんな場所で自由に楽しく、ディスプレイ収納。別売のパーツを使えば、壁面や、木材への取付けも可能。フックやシェルフなどの専用パーツも数多く取り揃えております。和気産業(WAKI) WalistウォリストシリーズやAlistアリストシリーズと組み合わせることでさらにデザイン性の高いディスプレイ収納を作ることができます。

用途部屋の装飾、収納、間仕切りなどお好みのディスプレイ収納を。 材質スチール エポキシ粉体塗装 幅(mm)580 厚さ(mm)7 高さ(mm)860 アズワン品番64-5072-59
注意
※固定方法、使用方法、設置状況により耐荷重が変わります。(パネル全体の耐荷重目安10kgでご使用ください。)指のケガにご注意!人がぶら下がったり、網目に指を入れて遊んだりすると危険ですので絶対にしないでください。火気のそばで使用しないでください。ヘッドやソファー周りなどは取り付けないでください。万一のため、貴重品、壊れやすいものは掛けないで下さい。汚れたときは薄めた中性洗剤をつけた布で軽く拭いてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52668919
2021-08-17
用途:
キャンプ用テーブルの天板に
製造業

ローテーブルの天板になりそうだったので購入してみました、塗装の綺麗さと角のバリ取りも綺麗で非常に高品質でした。
枠は7oと薄いですが86p幅でも普通に使う分には耐久性があり、また軽いので持ち運びにも◎

残念な点はエキスパンドメタルの溶接は丁寧ですが、枠の左は内上側に溶接、枠の右は内下側に溶接されているので5o程傾いています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする