Lacety(ラスティー) フックJ型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52668964 品番 LAC-014
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別) アウトレット
¥199169

いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。フックJ型はキーホルダー、アクセサリーなどの小物の引掛けができるラスティ―専用パーツです。

材質スチール 幅(mm)47 高さ(mm)80 奥行(mm)3 アズワン品番64-5072-32
注意
※固定方法、使用方法、設置状況により耐荷重が変わります。(パネル全体の耐荷重目安10kgでご使用ください。)指のケガにご注意!人がぶら下がったり、網目に指を入れて遊んだりすると危険ですので絶対にしないでください。火気のそばで使用しないでください。ヘッドやソファー周りなどは取り付けないでください。万一のため、貴重品、壊れやすいものは掛けないで下さい。汚れたときは薄めた中性洗剤をつけた布で軽く拭いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする