デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
ハードコア スーパー X4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
0.6
注文コード
52668990
品番
200m
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
飛距離 / 強度 / 感度
さらに耐久性を向上した究極モデル
色
5C 5色マーキング
サイズ(号)
0.6
標準直径(mm)
0.13
標準強力(lb)
12
標準強力(kg)
5.4