曜日別特売
LAC-018 Lacety(ラスティー) フックL型 WAKI(和気産業) 52669007

LAC-018 Lacety(ラスティー) フックL型 WAKI(和気産業) 52669007
LAC-018 Lacety(ラスティー) フックL型 WAKI(和気産業) 52669007
LAC-018 Lacety(ラスティー) フックL型 WAKI(和気産業) 52669007
LAC-018 Lacety(ラスティー) フックL型 WAKI(和気産業) 52669007
LAC-018 Lacety(ラスティー) フックL型 WAKI(和気産業) 52669007
LAC-018 Lacety(ラスティー) フックL型 WAKI(和気産業) 52669007
LAC-018 Lacety(ラスティー) フックL型 WAKI(和気産業) 52669007

Lacety(ラスティー) フックL型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
真鍮
内容量1個注文コード52669007品番LAC-018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。フックL型はキーホルダー、アクセサリーなどの小物の引掛けができるラスティ―専用パーツです。

材質真鍮幅(mm)62真鍮高さ(mm)75奥行(mm)3アズワン品番64-5072-36
注意
※固定方法、使用方法、設置状況により耐荷重が変わります。(パネル全体の耐荷重目安10kgでご使用ください。)指のケガにご注意!人がぶら下がったり、網目に指を入れて遊んだりすると危険ですので絶対にしないでください。火気のそばで使用しないでください。ヘッドやソファー周りなどは取り付けないでください。万一のため、貴重品、壊れやすいものは掛けないで下さい。汚れたときは薄めた中性洗剤をつけた布で軽く拭いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする