ハードコア スーパー X8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)0.6 注文コード52669044 品番200m
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

飛距離 / 強度 / 感度
さらに耐久性を向上した究極モデル

5C 5色マーキング サイズ(号)0.6 標準直径(mm)0.13 標準強力(lb)13 標準強力(kg)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする