河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
52669094
品番
SCMO2100K
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
基板寸法・色
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
材質
ステンレス製
保護等級
IP44
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
21.6
使用ハンドル
WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)
取付基板
木製基板 WHM部25mm
機器スペース
WHM200A×1
構造
水切・防水・パッキン付
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
キャビネット寸法(mm)
630×400×200